Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quarz, 32.768 kHz, SMD, 1.2mm x 1mm, 1 ppm, 6 pF, 10 ppm, ABS04W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2920075
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ABS04W-32.768KHZ-6-B2-T5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: ABS04W
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Belastungskapazität: 6 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 10 ppm
  • Quarzgehäuse: SMD, 1.2mm x 1mm
  • Nennfrequenz: 32.768 kHz
  • Frequenzstabilität + / -: 1 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, ABRACON, ABS04W-32.768KHZ-6-B2-T5, 2920075, 292-0075
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,71*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 3,46*
    € 4,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,39*
    € 4,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,16*
    € 3,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,60*
    € 3,09
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,55*
    € 3,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,46*
    € 2,93
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,27*
    € 2,70
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 2,21*
    € 2,63
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,15*
    € 2,56
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 2,09*
    € 2,49
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,76*
    € 2,09
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 1,71*
    € 2,03
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.