Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Quarz Halbleiter
>
Artikel
ABRACON ABM13W-32.0000MHZ-5-NH7U-T5 QUARZ, 32MHZ, 5PF, SMD, 1.2MM X 1MM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2920079
Hersteller:
Abracon
Herst.-Nr.:
ABM13W-32.0000MHZ-5-NH7U-T5
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette:
ABM13W Series
Betriebstemperatur, max.:
85 °C
Frequenztoleranz + / -:
7 ppm
Belastungskapazität:
5 pF
Quarzgehäuse:
SMD, 1.2mm x 1mm
Nennfrequenz:
32 MHz
Frequenzstabilität + / -:
10 ppm
Betriebstemperatur, min.:
-30 °C
SVHC:
No SVHC (15-Jan-2018)
RoHS konform: Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Quarze, Oszillatoren & Resonatoren
>
Quarze
Weitere Suchbegriffe:
Oszillatoren
,
Quarze
,
Resonatoren
,
ABRACON
,
ABM13W-32.0000MHZ-5-NH7U-T5
,
2920079
,
292-0079
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,49*
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,6172
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,5696
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,165
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,97*
€ 3,5343
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,84*
€ 3,3796
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,10*
€ 2,499
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,50*
€ 1,785
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen