Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP LAN8742AI-CZ-TR ENET-TXRX, 100MBPS, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2920701
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     LAN8742AI-CZ-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ethernet-Controller
Halbleiter
ICs
Netzwerk-Controller
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: SQFN
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Unterstützte Standards: IEEE 802.3, IEEE 802.3u
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Bausteintyp: Ethernet-PHY-Transceiver
  • Versorgungsspannung, min.: 1.62 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MICROCHIP, LAN8742AI-CZ-TR, 2920701, 292-0701
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,47*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,75*
    € 3,2725
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,62*
    € 3,1178
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,55*
    € 3,0345
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,30*
    € 2,737
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,09*
    € 2,4871
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.