Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MIC2506YM-TR LEISTUNGSSCHALTER HIGH-SIDE -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2920724
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC2506YM-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Leistungsschalter
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform - Leistungsverteilungsschalter: SOIC
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Durchlasswiderstand: 0.075 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Strombegrenzung: 2 A
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Eingangsspannung: 7.5 V
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Überhitzungsschutz: Ja
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Polarität der Eingänge On / Enable: Aktiv-High
  • Leistungsschaltertyp: High-Side
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,48*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,94*
    € 8,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,70*
    € 7,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,56*
    € 7,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,10*
    € 7,26
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,07*
    € 6,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,82*
    € 5,74
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,39*
    € 5,22
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 4,30*
    € 5,12
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,48*
    € 4,14
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.