Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP2200T-I/SS USB-ZU-UART-BRÜCKE, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2920775
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP2200T-I/SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
Interface-Brücken
Schnittstellen
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Brücke: USB zu UART
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • IC-Gehäuse / Bauform: SSOP
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Treiber, MICROCHIP, MCP2200T-I/SS, 2920775, 292-0775
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,87*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,74*
    € 4,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,58*
    € 4,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,48*
    € 4,14
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,91*
    € 3,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,62*
    € 3,12
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,32*
    € 2,76
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,87*
    € 2,23
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.