Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS L17DPPK25-M+L77SDB25S D-SUB-BUCHSE, 25POS, LÖT


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2920986
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     L17DPPK25-M+L77SDB25S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Steckverbinder
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS
D-Sub-Steckverbinder: Standard
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: DPPK-M
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • D-Sub-Gehäusegröße: DB
  • Kontaktanschluss: Lötkelch
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Anzahl der Kontakte: 25 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: L17DPPK25-M+L77SDB25S, 2920986, 292-0986
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,57*
      
    Preis gilt ab 5.000 Sätze
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 4,57* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 10,11*
    € 12,03
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 9,70*
    € 11,54
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 7,41*
    € 8,82
    pro Satz
    ab 20 Sätze
    € 7,19*
    € 8,56
    pro Satz
    ab 50 Sätze
    € 6,97*
    € 8,29
    pro Satz
    ab 100 Sätze
    € 6,41*
    € 7,63
    pro Satz
    ab 250 Sätze
    € 6,09*
    € 7,25
    pro Satz
    ab 500 Sätze
    € 5,89*
    € 7,01
    pro Satz
    ab 1000 Sätze
    € 5,68*
    € 6,76
    pro Satz
    ab 5000 Sätze
    € 4,57*
    € 5,44
    pro Satz
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.