Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS L17DPPK37-M+L77SDC37S D-SUB-BUCHSE, 37POS, LÖT


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2920987
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     L17DPPK37-M+L77SDC37S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Steckverbinder
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS
D-Sub-Steckverbinder: Standard
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: DPPK-M
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • D-Sub-Gehäusegröße: DC
  • Kontaktanschluss: Lötkelch
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Anzahl der Kontakte: 37 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: L17DPPK37-M+L77SDC37S, 2920987, 292-0987
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,16*
      
    Preis gilt ab 3.000 Sätze
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 7,16* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 15,68*
    € 18,66
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 15,49*
    € 18,43
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 14,96*
    € 17,80
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 11,27*
    € 13,41
    pro Satz
    ab 20 Sätze
    € 10,96*
    € 13,04
    pro Satz
    ab 25 Sätze
    € 10,06*
    € 11,97
    pro Satz
    ab 100 Sätze
    € 9,58*
    € 11,40
    pro Satz
    ab 250 Sätze
    € 9,23*
    € 10,98
    pro Satz
    ab 500 Sätze
    € 8,94*
    € 10,64
    pro Satz
    ab 3000 Sätze
    € 7,16*
    € 8,52
    pro Satz
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.