Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: L17MHDM37+L77HDC62S HD-D-SUB-BUCHSE, 62POS, LÖT


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2921061
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     L17MHDM37+L77HDC62S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse
D-Sub-Steckverbinder: High-Density
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: MHDM
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • D-Sub-Gehäusegröße: DC
  • Kontaktanschluss: Lötkelch
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Anzahl der Kontakte: 62 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, fci d-sub steckverbinder, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, L17MHDM37+L77HDC62S, 2921061, 292-1061
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 8,56*
    € 16,78*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Satz
    € 14,99*
    ab € 8,74*
    € 17,81*
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 9,56*
    € 19,96*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 17,81*
    € 21,19
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 17,78*
    € 21,16
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 16,46*
    € 19,59
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 13,86*
    € 16,49
    pro Satz
    ab 20 Sätze
    € 13,09*
    € 15,58
    pro Satz
    ab 25 Sätze
    € 12,08*
    € 14,38
    pro Satz
    ab 100 Sätze
    € 11,21*
    € 13,34
    pro Satz
    ab 250 Sätze
    € 10,83*
    € 12,89
    pro Satz
    ab 500 Sätze
    € 10,43*
    € 12,41
    pro Satz
    ab 3000 Sätze
    € 8,74*
    € 10,40
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 8,74* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.