Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: L17D45ZK25+L77HDB44S HD-D-SUB-BUCHSE, 44POS, LÖT


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2921104
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     L17D45ZK25+L77HDB44S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
amphenol buchsenleiste
buchsenleiste
D-Sub-Steckverbinder: High-Density
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: D45ZK
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • D-Sub-Gehäusegröße: DB
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Anzahl der Kontakte: 44 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, L17D45ZK25+L77HDB44S, 2921104, 292-1104
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 8,09*
    € 16,64*
    Lager 139
    2
    pro Satz
    € 14,99*
    ab € 9,15*
    € 18,73*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 18,73*
    € 22,29
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 18,67*
    € 22,22
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 17,50*
    € 20,83
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 14,16*
    € 16,85
    pro Satz
    ab 20 Sätze
    € 13,43*
    € 15,98
    pro Satz
    ab 25 Sätze
    € 12,28*
    € 14,61
    pro Satz
    ab 100 Sätze
    € 11,68*
    € 13,90
    pro Satz
    ab 250 Sätze
    € 11,35*
    € 13,51
    pro Satz
    ab 500 Sätze
    € 10,97*
    € 13,05
    pro Satz
    ab 3000 Sätze
    € 9,15*
    € 10,89
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 9,15* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.