Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: L17DTZF25-RG+L77DB25SST D-SUB-BUCHSE, 25POS, SCHRAUB


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2921133
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     L17DTZF25-RG+L77DB25SST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
D-Sub-Steckverbinder: Standard
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: DTZF-RG
  • Kontaktmaterial: Messing
  • D-Sub-Gehäusegröße: DB
  • Kontaktanschluss: Schraubanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Anzahl der Kontakte: 25 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, L17DTZF25-RG+L77DB25SST, 2921133, 292-1133
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 53,39*
    € 92,27*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Satz
    Frei Haus
    ab € 61,44*
    € 92,73*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 92,73*
    € 110,35
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 91,12*
    € 108,43
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 83,74*
    € 99,65
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 79,41*
    € 94,50
    pro Satz
    ab 25 Sätze
    € 76,50*
    € 91,04
    pro Satz
    ab 50 Sätze
    € 74,26*
    € 88,37
    pro Satz
    ab 100 Sätze
    € 72,29*
    € 86,03
    pro Satz
    ab 500 Sätze
    € 61,44*
    € 73,11
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 61,44* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.