Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: L17DTZF09-LJS-RG+L77DE09SST D-SUB-BUCHSE, 9POS, SCHRAUB


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2921153
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     L17DTZF09-LJS-RG+L77DE09SST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
D-Sub-Steckverbinder: Standard
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: DTZF-LJS
  • Kontaktmaterial: Messing
  • D-Sub-Gehäusegröße: DE
  • Kontaktanschluss: Schraubanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Anzahl der Kontakte: 9 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, L17DTZF09-LJS-RG+L77DE09SST, 2921153, 292-1153
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 18,65*
    € 35,45*
    Lager 139
    51
    pro Satz
    € 14,99*
    ab € 22,37*
    € 36,84*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 36,84*
    € 43,84
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 35,25*
    € 41,95
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 32,13*
    € 38,23
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 30,21*
    € 35,95
    pro Satz
    ab 20 Sätze
    € 29,49*
    € 35,09
    pro Satz
    ab 25 Sätze
    € 28,42*
    € 33,82
    pro Satz
    ab 50 Sätze
    € 27,58*
    € 32,82
    pro Satz
    ab 100 Sätze
    € 26,85*
    € 31,95
    pro Satz
    ab 3000 Sätze
    € 22,37*
    € 26,62
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 22,37* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.