Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: PD57-1-1276-TMCL SCHRITTMOTORTREIBER, 1-PH, 2.8A, 0.55NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2921451
Hersteller:
     TRINAMIC / ANALOG DEVICES
Herst.-Nr.:
     PD57-1-1276-TMCL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Elektromotoren
Motoren
Motorsteuerungen
Produktpalette: PANdrive
  • Außenlänge: 54 mm
  • Nennstrom: 2.8 A
  • Motorgröße: 60 mm
  • Spulentyp: Bipolar
  • Wellendurchmesser: -
  • Schrittwinkel: 1.8 °
  • Schrittmotor: Eine Welle
  • Drehmoment, max.: 0.55 Nm
  • Anzahl der Drähte: 4
  • Länge der Welle: -
  • Nennspannung, max.: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 314,41*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 372,18*
    € 442,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 370,78*
    € 441,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 342,89*
    € 408,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 337,91*
    € 402,11
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 314,41*
    € 374,15
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TRINAMIC / ANALOG DEVICES
    TMCM-1276-CABLE
    ab € 7,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.