Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCAB-BUZ-1301 SUMMER, INTERVALLTON, 80DB, 12VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2921629
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCAB-BUZ-1301
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buzzer
Alarm Summer
Elektronischer Summer
Summer
Wandlermontage: Panelmontage
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 12 V
  • Resonanzfrequenz: -
  • Wandlerfunktion: Summer
  • Töne: Intervallton
  • Nennstrom: 35 mA
  • Schallpegel (SPL): 80 dB
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: alarm summer 12v, alarm summer, summer 80db, Akustische, Audio, Pro-Audio, Signalgeber, Video-Ausrüstung, MULTICOMP PRO, MCAB-BUZ-1301, 2921629, 292-1629
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,57*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,66*
    € 19,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,42*
    € 19,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,40*
    € 18,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,59*
    € 16,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,15*
    € 15,65
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,26*
    € 14,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,48*
    € 13,66
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,01*
    € 13,10
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,59*
    € 12,60
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,57*
    € 10,20
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.