Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09120012793 USB-ADAPTER, USB 3.0-STECKER/STECKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2921813
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09120012793
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
IP-Schutzart: -
  • Kontaktüberzug: -
  • USB-Version: USB 3.0
  • Produktpalette: Han Brid
  • Kontaktmaterial: -
  • Ausgangs-USB-Steckverbinder: USB-Stecker Typ A
  • Ziel-USB-Steckverbinder: USB-Stecker Typ A
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, Steckverbinder, USB-Adapter, USB-Steckverbinder, HARTING, 09120012793, 2921813, 292-1813
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 43,84*
    € 57,91*
    Frei Haus
    ab € 53,56*
    € 70,40*
    Lager 139
    4
    Frei Haus
    ab € 71,53*
    € 112,37*
    4 Tage
    nicht lagernd
    € 6,95*
    ab € 55,07*
    € 115,04*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 112,37*
    € 133,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 111,54*
    € 132,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 100,93*
    € 120,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 88,94*
    € 105,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 86,72*
    € 103,20
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 83,39*
    € 99,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 79,84*
    € 95,01
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 76,58*
    € 91,13
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 71,53*
    € 85,12
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Harting
    09 12 001 2794
    ab € 27,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.