Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 2842/7 RD001 ANSCHLUSSLEITUNG, 0.09MM2, ROT, 305M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2924784
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     2842/7 RD001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Aderleitung
Einzelader
Litze
Länge auf Rolle (metrisch): 305 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Rot
  • Leitermaterial: Versilbertes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 28 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 36AWG
  • Zulassungsspezifikation: MIL-DTL-16878/6 (Typ ET), UL VW-1
  • Außendurchmesser: 0.69 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.09 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 1000 ft
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Mantelmaterial: PTFE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltdraht, anschlussleitung, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), ALPHA WIRE, 2842/7 RD001, 2924784, 292-4784
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 195,13*
    € 243,21*
    Frei Haus
    ab € 194,11*
    € 258,87*
    Lager 139
    6
    Frei Haus
    ab € 253,75*
    € 298,18*
    € 6,90*
    ab € 207,49*
    € 303,27*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 298,18*
    € 354,83
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 295,52*
    € 351,67
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 284,46*
    € 338,51
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 278,49*
    € 331,40
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 253,75*
    € 301,96
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 305 Stück (ab € 0,83197* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.