Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 72002NH.02305 NETZWERKKABEL GESCHIRMT 2PAAR 26AWG 305M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2924920
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     72002NH.02305
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Länge auf Rolle (metrisch): 305 m
  • Produktpalette: DataTuff
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Anzahl der Adernpaare: 2
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 26 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.16mm
  • Außendurchmesser: 6 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 1000 ft
  • Nennspannung: 450 V
  • LAN-Kategorie: Cat5e
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Mantelmaterial: LSZH FRNC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, cat5 schwarz, cat5 belden, kat5, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, BELDEN, 72002NH.02305, 2924920, 292-4920
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 8,32*
    € 18,15*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 422,33*
    € 496,09*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 496,09*
    € 590,35
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 491,79*
    € 585,23
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 469,44*
    € 558,63
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 447,74*
    € 532,81
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 434,52*
    € 517,08
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 422,33*
    € 502,57
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 422,33* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.