Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOL LPR50 15R J WIDERSTAND, 15R, 50W, BEDRAHTET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2925395
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     LPR50 15R J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 50w
leistungswiderstand
arcol leistungswiderstand
Produktpalette: LPR
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Panelmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Anschlussdrähte
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 50 W
  • Betriebstemperatur, max.: 250 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Nennspannung: -
  • Widerstandstyp: Flache Bauweise
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 75 mm
  • Produkthöhe: 5.7 mm
  • Produktlänge: 50 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 15 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, ARCOL, LPR50 15R J, 2925395, 292-5395
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 3,50*
    € 9,00*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 2,95*
    € 9,42*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,42*
    € 11,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8,25*
    € 9,82
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 7,75*
    € 9,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,03*
    € 8,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,33*
    € 7,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,72*
    € 5,62
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,18*
    € 4,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,64*
    € 4,33
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,95*
    € 3,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.