Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CHP0805-FX-1001ELF DICKSCH.WIDERSTAND 1K 1% 0.5W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2925465
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CHP0805-FX-1001ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
bourns dickfilmwiderstand
Produktpalette: CHP Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 1 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, CHP0805-FX-1001ELF, 2925465, 292-5465
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1850
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0678*
    € 0,1201*
    1500
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,81*
    € 0,94*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1201*
    € 0,14292
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1014*
    € 0,12067
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0967*
    € 0,11507
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,09*
    € 0,1071
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0862*
    € 0,10258
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0861*
    € 0,10246
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0858*
    € 0,1021
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0857*
    € 0,10198
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0855*
    € 0,10175
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0678*
    € 0,08068
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,201* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.