Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO POWER PP002291 KABELBINDER, 520MM, EDELSTAHL, 595LB


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2925568
Hersteller:
     Pro Power
Herst.-Nr.:
     PP002291
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Kabelbinderfarbe: Natur
  • Produktpalette: Stainless Steel Cable Ties
  • Kabelbinder: Kabelbinder mit Kugelverschluss
  • Kabelbindermaterial: Edelstahl
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 145 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Kabelbinderlänge: 520 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 595 lb
  • Kabelbinderbreite: 12 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, PRO POWER, PP002291, 2925568, 292-5568
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 18,17*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,7268* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 27,43*
    € 32,64
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 26,65*
    € 31,71
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 23,51*
    € 27,98
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 23,03*
    € 27,41
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 22,24*
    € 26,47
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 18,17*
    € 21,62
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.