Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO POWER PP002296 KABELBINDER, 910MM, EDELSTAHL, 595LB


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2925570
Hersteller:
     Pro Power
Herst.-Nr.:
     PP002296
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
pro power kabelbinder
Kabelbinderfarbe: Natur
  • Produktpalette: Stainless Steel Cable Ties
  • Kabelbinder: Kabelbinder mit Kugelverschluss
  • Kabelbindermaterial: Edelstahl
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 270 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kabelbinderlänge: 910 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 595 lb
  • Kabelbinderbreite: 12 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, PRO POWER, PP002296, 2925570, 292-5570
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 25,33*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,0132* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 37,45*
    € 44,57
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 36,08*
    € 42,94
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 32,06*
    € 38,15
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 31,47*
    € 37,45
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 30,50*
    € 36,30
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 25,33*
    € 30,14
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.