Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO POWER PP002299 KABELBINDER, 1.2M, EDELSTAHL, 595LB


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2925575
Hersteller:
     Pro Power
Herst.-Nr.:
     PP002299
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Kabelbinderfarbe: Natur
  • Produktpalette: Stainless Steel Cable Ties
  • Kabelbinder: Kabelbinder mit Kugelverschluss
  • Kabelbindermaterial: Edelstahl
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 351 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Kabelbinderlänge: 1.2 m
  • Zugfestigkeit, min.: 595 lb
  • Kabelbinderbreite: 12 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, PRO POWER, PP002299, 2925575, 292-5575
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 19,31*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,931* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 44,98*
    € 53,53
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 44,08*
    € 52,46
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 29,76*
    € 35,41
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 26,46*
    € 31,49
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 24,75*
    € 29,45
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 23,46*
    € 27,92
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 19,31*
    € 22,98
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.