Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schmelzsicherungen
>
Hochleistungssicherung
>
Artikel
EATON BUSSMANN CC06H3A-TR SICHERUNG, SMD, FLINK, 3A, 32V DC, 0603
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2929319
Hersteller:
Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
CC06H3A-TR
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
SMD-Sicherung
smd-sicherung flink
Nennspannung V AC:
-
Produktpalette:
Chip CC06H
Schaltvermögen DC-Strom:
50 A
Bauform - Sicherung:
0603 [Metrisch: 1608]
Sicherungsstrom:
3 A
Auslöseverhalten:
Flink
Nennspannung, V DC:
32 VDC
Schaltvermögen AC-Strom:
-
SVHC:
To Be Advised
RoHS konform: Ja
... >
Sicherungen & Zubehör
>
Sicherungen
>
SMD-Sicherungen
Weitere Suchbegriffe:
hh sicherung
,
Schaltungsschutz
,
Sicherungen
,
SMD-Sicherungen
,
EATON BUSSMANN
,
CC06H3A-TR
,
2929319
,
292-9319
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,388*
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,427*
€ 1,69813
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,317*
€ 1,56723
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,646*
€ 0,76874
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,574*
€ 0,68306
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,537*
€ 0,63903
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,494*
€ 0,58786
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,485*
€ 0,57715
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,478*
€ 0,56882
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,388*
€ 0,46172
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MULTICOMP PRO MP005461 SICHERUNG, TRÄGE, 3A, 32VDC, 0603
Multicomp
MP005461
ab € 0,0633*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen