Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schmelzsicherungen
>
Hochleistungssicherung
>
Artikel
EATON BUSSMANN CC06H4A-TR SICHERUNG, SMD, FLINK, 4A, 32V DC, 0603
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2929320
Hersteller:
Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
CC06H4A-TR
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
SMD-Sicherung
smd-sicherung flink
Nennspannung V AC:
-
Produktpalette:
Chip CC06H
Schaltvermögen DC-Strom:
50 A
Bauform - Sicherung:
0603 [Metrisch: 1608]
Sicherungsstrom:
4 A
Auslöseverhalten:
Flink
Nennspannung, V DC:
32 VDC
Schaltvermögen AC-Strom:
-
SVHC:
To Be Advised
RoHS konform: Ja
... >
Sicherungen & Zubehör
>
Sicherungen
>
SMD-Sicherungen
Weitere Suchbegriffe:
hh sicherung
,
Schaltungsschutz
,
Sicherungen
,
SMD-Sicherungen
,
EATON BUSSMANN
,
CC06H4A-TR
,
2929320
,
292-9320
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,345*
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,783*
€ 0,93177
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,723*
€ 0,86037
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,519*
€ 0,61761
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,499*
€ 0,59381
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,425*
€ 0,50575
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MULTICOMP PRO MP005462 SICHERUNG, TRÄGE, 4A, 32V DC, 0603
Multicomp
MP005462
ab € 0,0456*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen