Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schmelzsicherungen
>
Hochleistungssicherung
>
Artikel
EATON BUSSMANN CC12H10A-TR SICHERUNG SMD, TRÄGE, 10A, 32VDC, 1206
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2929325
Hersteller:
Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
CC12H10A-TR
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
SMD-Sicherung
hh sicherung
Nennspannung V AC:
-
Produktpalette:
Chip CC12H
Schaltvermögen DC-Strom:
100 A
Bauform - Sicherung:
1206 [Metrisch: 3216]
Sicherungsstrom:
10 A
Auslöseverhalten:
Träge
Nennspannung, V DC:
32 VDC
Schaltvermögen AC-Strom:
-
SVHC:
To Be Advised
RoHS konform: Ja
... >
Sicherungen & Zubehör
>
Sicherungen
>
SMD-Sicherungen
Weitere Suchbegriffe:
Schaltungsschutz
,
Sicherungen
,
SMD-Sicherungen
,
EATON BUSSMANN
,
CC12H10A-TR
,
2929325
,
292-9325
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,411*
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,918*
€ 1,09242
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,878*
€ 1,04482
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,812*
€ 0,96628
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,559*
€ 0,66521
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,518*
€ 0,61642
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,509*
€ 0,60571
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,491*
€ 0,58429
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,411*
€ 0,48909
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MULTICOMP PRO MP005472 SICHERUNG, FLINK, 10A, 24VDC, 1206
Multicomp
MP005472
ab € 0,0556*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen