Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BD88400FJ-GE2 STEREO-KOPFHÖRERVERSTÄRK. B -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2929397
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BD88400FJ-GE2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Verstärker
ic verstärker
Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Lastimpedanz: 16 ohm
  • Verstärkerklasse: B
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOP-J
  • Versorgungsspannung: 2.4V bis 5.5V
  • Audioverstärker: B
  • Ausgang: 2 x Stereo
  • Ausgangsleistung x Kanäle bei Last: 80mW x 2 bei 16 Ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bauform - Verstärker: SOP-J
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Ausgangsleistung: 80 mW
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Audioverstärker, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, ROHM, BD88400FJ-GE2, 2929397, 292-9397
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,685*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,37*
    € 2,8203
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,44*
    € 1,7136
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,275*
    € 1,51725
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,235*
    € 1,46965
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,17*
    € 1,3923
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,012*
    € 1,20428
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,845*
    € 1,00555
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,685*
    € 0,81515
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.