Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACO POWER TPP65-331M3 AC/DC-NETZTEIL, 3 AUSGÄNGE, 65W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2929677
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TPP65-331M3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: TPP 65 Series
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: 8 A
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: 600 mA
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar, fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -15 VDC
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 15 VDC
  • Anzahl der Ausgänge: 3 Ausgänge
  • Ausgangsleistung, max.: 65 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 4.34 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: 5 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AC, Ausgang, DC-Wandler, ein, Gehäuse, im, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, TRACO POWER, TPP65-331M3, 2929677, 292-9677
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 75,83*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 129,59*
    € 154,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 128,34*
    € 152,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 122,97*
    € 146,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 104,39*
    € 124,22
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 100,90*
    € 120,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 98,35*
    € 117,04
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 95,86*
    € 114,07
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 85,08*
    € 101,25
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 75,83*
    € 90,24
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.