Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIROSE(HRS) HR25-SC-111 CIRCULAR CONTACT, SOCKET, 30AWG, CRIMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakt; weiblich; vergoldet; 30AWG; HR25; Crimpverbindung; 1A
Kontakt; weiblich; vergoldet; 30AWG; HR25; Crimpverbindung; 1A
Artikel-Nr.:
     139-2929847
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     HR25-SC-111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
hirose buchsenkontakt
buchsenkontakt
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Zur Verwendung mit: Mikrominiatur-Rundsteckverbinder der Produktreihe HR25 von Hirose
  • Produktpalette: HR25
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Leiterstärke (AWG), max.: 30 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: -
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Komponenten, Kontakte, R, Steckverbinder, HIROSE(HRS), HR25-SC-111, 2929847, 292-9847
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 6,90*
    ab € 0,109*
    € 0,236*
    Lager 139
    nicht lagernd
    10
    € 14,99*
    ab € 0,132*
    € 0,391*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,391*
    € 0,46529
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,37*
    € 0,4403
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,282*
    € 0,33558
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,266*
    € 0,31654
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,237*
    € 0,28203
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,182*
    € 0,21658
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,169*
    € 0,20111
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,165*
    € 0,19635
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,132*
    € 0,15708
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,91* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.