Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GW INSTEK PFR-100M DC-NETZTEIL, OHNE LÜFTER, 250V, 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2930374
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     PFR-100M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät gw-instek
Ausgangsspannung, max.: 250 V
  • Produktpalette: PFR-100 Series
  • Versorgungsspannung, max.: 265 V
  • Herstellergewährleistung: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Ausgangsspannung, min.: 0 V
  • Stromversorgungsausgang: Programmierbar
  • Nennleistung: 100 W
  • Ausgangsstrom, max.: 2 A
  • Ausgangsstrom, min.: 0 A
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Netzsteckertyp: -
  • Versorgungsspannung, min.: 85 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät, Labornetzteile, Lasten, Messtechnik, GW INSTEK, PFR-100M, 2930374, 293-0374
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    30 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 733,71*
    € 842,56*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 866,12*
    € 984,66*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 984,66*
    € 1.171,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 975,15*
    € 1.160,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 935,69*
    € 1.113,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 907,64*
    € 1.080,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 866,12*
    € 1.030,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Tenma
    76-079
    ab € 2,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.