Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS C8051F360-C-GQ MCU, 8 BIT, 100MHZ, TQFP-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2930442
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     C8051F360-C-GQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: C8051 Family C8051F36x Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 39 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SMBus, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 21 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Bausteinkern: 8051
  • Programmspeichergröße: 32 KB
  • RAM-Speichergröße: 1 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: C8051
  • MCU-Baureihe: C8051F36x
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Betriebsfrequenz, max.: 100 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, SILICON LABS, C8051F360-C-GQ, 2930442, 293-0442
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 10,19*
    € 21,31*
    Lager 139
    1356
    € 14,99*
    ab € 11,83*
    € 22,97*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,97*
    € 27,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,73*
    € 27,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,16*
    € 25,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,31*
    € 21,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,16*
    € 21,61
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,36*
    € 18,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,05*
    € 17,91
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,74*
    € 17,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,83*
    € 14,08
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    global Specialties
    GS-170K1
    ab € 87,50*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-2019
    ab € 461,01*
    Zubehör
    SCHMARTBOARD
    204-0014-31
    ab € 16,15*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    C8051F360DK
    ab € 128,55*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    DEBUGADPTR1-USB
    ab € 46,14*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    TOOLSTICKBA
    ab € 22,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.