Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS C8051F583-IQ MCU, 8 BIT, 50MHZ, QFP-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2930471
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     C8051F583-IQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: C8051 Family C8051F58x Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 25 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SMBus, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 25 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFP
  • Bausteinkern: 8051
  • Programmspeichergröße: 128 KB
  • RAM-Speichergröße: 8 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: C8051
  • MCU-Baureihe: C8051F58x
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Betriebsfrequenz, max.: 50 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, SILICON LABS, C8051F583-IQ, 2930471, 293-0471
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,75*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,73*
    € 22,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,70*
    € 22,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,25*
    € 20,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,73*
    € 17,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,28*
    € 16,99
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,08*
    € 14,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,07*
    € 14,36
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,06*
    € 14,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,75*
    € 11,60
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-2019
    ab € 462,86*
    Zubehör
    Multicomp
    D00839
    ab € 138,14*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    C8051F580DK
    ab € 127,21*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    DEBUGADPTR1-USB
    ab € 44,31*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    TOOLSTICKBA
    ab € 20,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.