Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Halbleiter
>
Halbleiter - ICs
>
SoCs / MPSoCs / RFSoCs
>
Artikel
SILICON LABS EFR32BG13P732F512GM48-C HF-SOC, ARM CORTEX-M4, 40MHZ, QFN-48
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2930540
Hersteller:
Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
EFR32BG13P732F512GM48-C
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
MPSoCs
RFSoCs
Produktpalette:
-
MSL:
MSL 2 - 1 Jahr
CPU-Geschwindigkeit:
40 MHz
Prozessorarchitektur:
ARM Cortex-M4
Anzahl der Pins:
48 Pin(s)
Bauform - MPU:
QFN
MPU-Baureihe:
EFR32xG13
MPU-Familie:
EFR32
SVHC:
No SVHC (27-Jun-2018)
RoHS konform: Ja
... >
Halbleiter
>
Halbleiter - ICs
>
SoCs / MPSoCs / RFSoCs
Weitere Suchbegriffe:
SoCs
,
SILICON LABS
,
EFR32BG13P732F512GM48-C
,
2930540
,
293-0540
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,35*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHMARTBOARD 204-0014-31 48 PIN QFP & QFN ADAPTER WITH BREADBOARD
SCHMARTBOARD
204-0014-31
ab € 16,09*
Zubehör
Silicon Labs Entwicklungstool Kommunikation und Drahtlos, 2.4GHz Bluetooth-Platine für EFR32xG22 Drahtloser Gecko,
Silicon Laboratories
SLWRB4182A
ab € 24,43*
Zubehör
Silicon Labs Entwicklungstool Kommunikation und Drahtlos, 2.4GHz für Für HF-Schnittstellen geeignete Netze, Bluetooth
Silicon Laboratories
SLWRB4104A
ab € 38,94*
Zubehör
Silicon Labs Entwicklungstool Kommunikation und Drahtlos, 2.4GHz für HF-Schnittstellen passend zu Netzwerken, Wireless
Silicon Laboratories
SLWRB4168A
ab € 38,74*
Zubehör
SILICON LABS OCCUPANCY-EXP-EVB ERWEITERUNGSBOARD, PIR-PRÄSENZERKENNUNG
Silicon Laboratories
OCCUPANCY-EXP-EVB
ab € 49,95*
Zubehör
SILICON LABS SLWSTK6020B WIRELESS-SOC-STARTER-KIT, BLUETOOTH
Silicon Laboratories
SLWSTK6020B
ab € 178,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen