Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLEVER LITTLE BOX CLB-JL-8112 ADAPTER, 2.1MM DC JACK-2POS TERMINAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2931095
Hersteller:
     Clever Little Box
Herst.-Nr.:
     CLB-JL-8112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
buchsen
DC-Hohlstecker
Gerätesteckverbinder
Steckverbinder
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Produktpalette: -
  • Pindurchmesser: -
  • Kontaktanschluss: Push-Lock
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 5 A
  • Nennspannung: 12 VDC
  • Innendurchmesser d. Hohlsteckers: 2.1 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Länge des Hohlsteckers: -
  • Außendurchmesser d. Hohlsteckers: 5.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,16*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,53*
    € 7,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,31*
    € 7,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,55*
    € 5,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,30*
    € 5,12
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,08*
    € 4,86
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,30*
    € 3,93
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,02*
    € 3,59
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,74*
    € 3,26
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,67*
    € 3,18
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,16*
    € 2,57
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.