Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLEVER LITTLE BOX CLB-JL-8118 KLEINSPANNUNGSBUCHSE 5,5X2,5 SCHRAUBBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2931098
Hersteller:
     Clever Little Box
Herst.-Nr.:
     CLB-JL-8118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
buchsen
DC-Hohlstecker
Gerätesteckverbinder
Steckverbinder
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Produktpalette: -
  • Pindurchmesser: 2.5 mm
  • Kontaktanschluss: Schraubanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 5 A
  • Nennspannung: 12 V
  • Innendurchmesser d. Hohlsteckers: 5.5 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Länge des Hohlsteckers: -
  • Außendurchmesser d. Hohlsteckers: 10 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,88*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,16*
    € 7,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,32*
    € 5,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,12*
    € 4,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,90*
    € 4,64
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,01*
    € 3,58
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,82*
    € 3,36
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,58*
    € 3,07
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,33*
    € 2,77
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,88*
    € 2,24
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.