Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLEVER LITTLE BOX CLB-JL-8129 STEREO-KLINKENBUCHSE, 4POS, 6MM, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2931100
Hersteller:
     Clever Little Box
Herst.-Nr.:
     CLB-JL-8129
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter
Audio-
Klinkenbuchsen
Klinkenstecker
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: -
  • Steckverbindermaterial: -
  • Produktpalette: -
  • Pindurchmesser: 2.5 mm
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 4 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,10*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,36*
    € 7,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,15*
    € 7,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,42*
    € 5,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,27*
    € 5,08
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,01*
    € 4,77
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,25*
    € 3,87
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,96*
    € 3,52
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,68*
    € 3,19
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,62*
    € 3,12
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,10*
    € 2,50
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.