Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTO 22 GRV-IACHVS-24 ANALOGUE I/P MODULE, 24-CH, ON/OFF, 280V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2931566
Hersteller:
     Opto 22
Herst.-Nr.:
     GRV-IACHVS-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OPTO 22 Komponenten
Relaismodul
relaismodul
Produktpalette: groov
  • Nennstrom: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigeeinrichtungen, Automatisierung, Input, Output-Module, Programmiergeräte, Prozessregler, Prozesssteuerung, OPTO 22, GRV-IACHVS-24, 2931566, 293-1566
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 157,88*
    € 195,11*
    8 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 334,17*
    € 413,25*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 195,11*
    € 232,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 183,51*
    € 218,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 172,88*
    € 205,73
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 157,88*
    € 187,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.