Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C&K COMPONENTS PN12SJNA03QE DRUCKTASTER, SPDT, 0.2A, 30VDC, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2931690
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     PN12SJNA03QE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Betätiger-/Kappenfarbe: Weiß
  • Druckknopf-Betätiger: Stößel
  • Produktpalette: PN
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: -
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Kontaktspannung V DC: 30 V
  • Schalterfunktion: Ein-Ein
  • Kontaktspannung V AC: -
  • IP-Schutzart: -
  • Farbe der Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • DC-Kontaktstrom, max.: 200 mA
  • Schalteranschlüsse: PC-Pin
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • AC-Kontaktstrom, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, C&K COMPONENTS, PN12SJNA03QE, 2931690, 293-1690
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    560
    € 6,90*
    ab € 0,99*
    € 1,22*
    Lager 139
    512
    1
    € 14,99*
    ab € 0,909*
    € 1,72*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,456*
    € 1,73264
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,373*
    € 1,63387
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,219*
    € 1,45061
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,149*
    € 1,36731
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,119*
    € 1,33161
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,909*
    € 1,08171
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.