Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C&K COMPONENTS TP12MS9ABE DRUCKTASTER, SPDT, 0.4VA, 20V, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2931704
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     TP12MS9ABE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Betätiger-/Kappenfarbe: Schwarz
  • Druckknopf-Betätiger: Stößel
  • Produktpalette: TP Series
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: -
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Kontaktspannung V DC: 20 V
  • Schalterfunktion: Ein-(Ein)
  • Kontaktspannung V AC: 20 V
  • IP-Schutzart: -
  • Farbe der Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Schalteranschlüsse: Leiterplattenstift, abgewinkelt
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • AC-Kontaktstrom, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, C&K COMPONENTS, TP12MS9ABE, 2931704, 293-1704
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,55*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,48*
    € 13,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,39*
    € 13,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,57*
    € 12,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,26*
    € 11,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,68*
    € 10,33
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,31*
    € 9,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,55*
    € 7,79
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.