Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C&K COMPONENTS A12505RNCQ DREHSCHALTER, 1P, 8POS, 2.5A, 125V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2931740
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     A12505RNCQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
drehschalter 8 stufen
drehschalter
Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Produktpalette: A Series
  • Anzahl der Schalterpositionen: 8 Positionen
  • DC-Kontaktstrom, max.: 350 mA
  • AC-Kontaktspannung, max.: 125 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 2.5 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 125 V
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • Schaltwinkel: 45 °
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, C&K COMPONENTS, A12505RNCQ, 2931740, 293-1740
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 5,66*
    € 12,30*
    Lager 139
    73
    € 14,99*
    ab € 6,94*
    € 15,24*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,24*
    € 18,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,96*
    € 17,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,13*
    € 14,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,99*
    € 13,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,76*
    € 11,61
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,58*
    € 10,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,94*
    € 8,26
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.