Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C&K COMPONENTS JS202011JAQN SCHIEBESCHALTER DPDT 0.3A 6V DC SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2931765
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     JS202011JAQN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
schiebeschalter 2pol
schiebeschalter
c&k schiebeschalter
Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Schalterfunktion: Ein-Ein
  • Produktpalette: JS
  • Kontaktstrom, max.: 300 mA
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • Ausrichtung: Rechtwinklig
  • AC-Kontaktspannung, max.: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 6 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, C&K COMPONENTS, JS202011JAQN, 2931765, 293-1765
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,46*
    € 0,87*
    5
    € 8,95*
    ab € 0,49*
    € 0,98*
    Lager 139
    1373
    10
    € 14,99*
    ab € 0,533*
    € 1,117*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,117*
    € 1,32923
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,941*
    € 1,11979
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,773*
    € 0,91987
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,703*
    € 0,83657
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,663*
    € 0,78897
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,643*
    € 0,76517
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,533*
    € 0,63427
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,17* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.