Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C&K COMPONENTS S102031SS03Q SCHIEBESCHALTER, SPDT, 6A, 250V, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2931782
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     S102031SS03Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
schiebeschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Schalterfunktion: Ein-Ein
  • Produktpalette: S
  • Kontaktstrom, max.: 6 A
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Ausrichtung: Vertikal
  • AC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • DC-Kontaktspannung, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, C&K COMPONENTS, S102031SS03Q, 2931782, 293-1782
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,03*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,94*
    € 4,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,88*
    € 4,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,66*
    € 4,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,12*
    € 3,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,55*
    € 3,03
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,53*
    € 3,01
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,03*
    € 2,42
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.