Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C&K COMPONENTS ITS40FR3SR TASTER, 0.05A, 12V DC, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2931876
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     ITS40FR3SR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Relais
Schalter
Schütze
Taster
IP-Schutzart: IP40
  • Schalterabmessungen (L x B): 6.7mm x 6.2mm
  • Produktpalette: ITS Series
  • Schaltleistung: 50mA bei 12V DC
  • Beleuchtung: Beleuchtet
  • Betätigungskraft: 220 gf
  • Betätiger: Stößel für Kappe
  • Betätigerausrichtung: Seitliche Betätigung
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: C&K COMPONENTS, ITS40FR3SR, 2931876, 293-1876
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,25*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,88*
    € 8,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,47*
    € 7,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,11*
    € 7,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,59*
    € 6,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,28*
    € 6,28
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,25*
    € 5,06
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.