Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY 142-0771-831 HF-KOAXIAL, SMA-BUCHSE, 50 OHM, PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2932031
Hersteller:
     Johnson
Herst.-Nr.:
     142-0771-831
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
SMA Steckverbinder
cinch steckverbinder
Steckverbindertyp: SMA-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage
  • Frequenz, max.: 26.5 GHz
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Impedanz: 50 ohm
  • Steckverbinderausführung: Gerade Buchse
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • Koaxialkabeltypen: -
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Koaxialanschluss: Gelötet
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY, 142-0771-831, 2932031, 293-2031
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,29*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,47*
    € 14,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,27*
    € 14,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,96*
    € 14,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,08*
    € 13,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,74*
    € 12,78
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,63*
    € 12,65
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,56*
    € 12,57
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,45*
    € 12,44
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,36*
    € 12,33
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,29*
    € 9,87
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Amphenol
    132255
    ab € 5,64*
    Ähnlich
    Amphenol
    132322
    ab € 5,68*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.