Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ASEN88001 LÜFTERGITTER, STAHL, 80MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2932841
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ASEN88001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüftergitter
panasonic lüftergitter
lüftergitter
Zur Verwendung mit: 80mm-Axiallüfter
  • Produktpalette: -
  • Farbe / Oberfläche: -
  • Ausführung des Ventilator-/Lüfterschutzgitters: Stahl, Drahtform
  • Mittenabstand Montagelöcher: 105 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fingerschutzgitter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, PANASONIC, ASEN88001, 2932841, 293-2841
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    44 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 5,37*
    € 7,93*
    € 6,90*
    ab € 5,31*
    € 8,17*
    Lager 139
    2
    € 14,99*
    ab € 7,20*
    € 16,27*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,27*
    € 19,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,97*
    € 19,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,50*
    € 14,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,85*
    € 12,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,78*
    € 11,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,08*
    € 10,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,20*
    € 8,57
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.