Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T491D336M025AT KONDENSATOR 33UF 25V TANTAL BAUFORM D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2937074
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491D336M025AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator kemet
Hersteller-Größencode: D
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.7 ohm
  • Produktpalette: T491 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [Metrisch: 7343]
  • Rippelstrom: 463 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 33 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • Produkthöhe: 2.8 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KEMET, T491D336M025AT, 2937074, 293-7074
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,67*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,143*
    € 1,36017
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,064*
    € 1,26616
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,955*
    € 1,13645
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,925*
    € 1,10075
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,896*
    € 1,06624
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,878*
    € 1,04482
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,849*
    € 1,01031
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,83*
    € 0,9877
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,67*
    € 0,7973
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    T491D336K025AT
    ab € 0,65*
    Ähnlich
    Kemet
    T491D336K025AT
    ab € 0,638*
    Ähnlich
    Kemet
    T495D336K025ATE300
    ab € 0,701*
    Ähnlich
    Vishay
    293D336X9025D2TE3
    ab € 0,43*
    Ähnlich
    Vishay
    293D336X9025D2TE3
    ab € 0,491*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.