Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Keramikkondensator
>
Artikel
KEMET C320C104K5R5TA7303 KONDENSATOR, 0.1UF, 50V, MLCC, RADIAL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2939452
Hersteller:
Kemet
Herst.-Nr.:
C320C104K5R5TA7303
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Produktdurchmesser:
-
Dielektrikum:
X7R
Produktpalette:
GoldMax 300 Series
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
Radial bedrahtet
Anschlussabstand:
2.54 mm
Kondensatoranschlüsse:
Radial bedrahtet
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
Kapazitätstoleranz:
± 10%
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Kapazität:
0.1 µF
Qualifikation:
-
Spannung (DC):
50 V
SVHC:
No SVHC (15-Jan-2018)
Produktbreite:
3.18 mm
Produkthöhe:
5.84 mm
Produktlänge:
5.08 mm
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Keramikkondensatoren
>
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC), bedrahtet
Weitere Suchbegriffe:
keramikkondensator 50v
,
radial kondensator
,
kemet keramikkondensator
,
(MLCC)
,
Bauelemente
,
bedrahtet
,
Keramik-Vielschichtkondensatoren
,
Keramikkondensatoren
,
Kondensatoren
,
Passive
,
KEMET
,
C320C104K5R5TA7303
,
2939452
,
293-9452
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
1 Tag
2513
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0467*
€ 0,1801*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 2,53*
€ 9,38*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1801*
€ 0,21432
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0975*
€ 0,11603
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0851*
€ 0,10127
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0768*
€ 0,09139
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0659*
€ 0,07842
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0538*
€ 0,06402
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0493*
€ 0,05867
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0467*
€ 0,05557
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 1,801* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KEMET C320C104K5R5TA KONDENSATOR, 0.1æF, 50V, 10%, X7R
Kemet
C320C104K5R5TA
ab € 0,0431*
Ähnlich
Keramikvielschichtkondensator, 0.1 µF, 50 V, ± 10%, Radial bedrahtet, X7R
KYOCERA AVX
SR205C104KARTR1
ab € 0,146*
Ähnlich
KYOCERA AVX, SR, THT MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 100nF ±10% / 50V dc
KYOCERA AVX
SR205C104KAR
ab € 0,0628*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen