Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Keramikkondensator
>
Artikel
KEMET C0603C220J3GACTU KONDENSATOR, 22PF, 25V, MLCC, 0603
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2941525
Hersteller:
Kemet
Herst.-Nr.:
C0603C220J3GACTU
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
SVHC:
No SVHC (15-Jan-2018)
Produktbreite:
0.85 mm
Produktlänge:
1.6 mm
Dielektrikum:
C0G / NP0
Produktpalette:
C Series KEMET
MSL:
MSL 1 - unbegrenzt
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
0603 [Metrisch: 1608]
Kondensatoranschlüsse:
Umwickelt
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
Kapazitätstoleranz:
± 5%
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Kapazität:
22 pF
Qualifikation:
-
Spannung (DC):
25 V
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Keramikkondensatoren
>
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC), SMD
Weitere Suchbegriffe:
SMD Kondensator
,
chip-kondensator kemet
,
chip kondensator
,
smd kondensator 5%
,
(MLCC)
,
Bauelemente
,
Keramik-Vielschichtkondensatoren
,
Keramikkondensatoren
,
Kondensatoren
,
Passive
,
SMD
,
KEMET
,
C0603C220J3GACTU
,
2941525
,
294-1525
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0267*
Preis gilt ab 2.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0459*
€ 0,05462
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0378*
€ 0,04498
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0295*
€ 0,03511
pro Stück
ab 2000000 Stück
€ 0,0267*
€ 0,03177
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KEMET C0603C220J3GACTU CAP, 22PF, 25V, MLCC, 0603
Kemet
C0603C220J3GACTU
ab € 0,026*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen