Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: G6QE-1A DC5 LEISTUNGSRELAIS SPST-NO, 5VDC, 32A, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2944314
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G6QE-1A DC5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
LY-Relais
Leistungsrelais
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: 17.9 ohm
  • Produktpalette: G6QE
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktmaterial: Silberlegierung
  • Relaisanschlüsse: Lötanschlüsse
  • Spulenspannung: 5 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktstrom: 32 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Miniatur-Printrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, omron leiterplattenrelais, kartenrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, OMRON ELECTRONIC COMPONENTS, G6QE-1A DC5, 2944314, 294-4314
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 3,02*
    € 6,31*
    50
    Frei Haus
    ab € 4,80*
    € 6,71*
    9 Tage
    nicht lagernd
    50
    € 25,00*
    ab € 5,21*
    € 7,07*
    4 Tage
    44
    4
    Frei Haus
    ab € 5,56*
    € 8,50*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 4,63*
    € 8,99*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,99*
    € 10,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,23*
    € 9,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,58*
    € 9,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,48*
    € 7,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,70*
    € 6,78
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,63*
    € 5,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.