Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MG CHEMICALS 810-50 TUPFER FENSTERLEDER EINS. 101.6MM 50ST.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2945182
Hersteller:
     MG Chemicals
Herst.-Nr.:
     810-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reinigungs-Stäbchen
Reinigungsstäbchen
Reinigungstips
Tastaturtupfer
Größe der Tupferspitze: -
  • Produktpalette: 810
  • Griffmaterial: Kunststoff
  • Grifflänge: 4 Zoll
  • SVHC: To Be Advised
  • Material der Tupferspitze: Synthetisches Fensterleder
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: reinigungsstäbchen mg chemicals, reinigungs stäbchen, Reinigungsausrüstung, Tücher, Tupfer, Werkstattbedarf, Werkzeuge, MG CHEMICALS, 810-50, 2945182, 294-5182
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 22,89*
    € 36,12*
    Lager 139
    4
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 29,75*
    € 41,37*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 41,37*
    € 49,23
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 41,09*
    € 48,90
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 39,22*
    € 46,67
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 38,40*
    € 45,70
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 37,94*
    € 45,15
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 29,75*
    € 35,40
    pro Paket
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,595* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    MG Chemicals
    810-15
    ab € 7,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.