Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS AMW007-E04 WIRELESS-STARTER-KIT, WIFI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2945216
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     AMW007-E04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Development
Entwicklungsboards
Evaluationstools
HF
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Silicon Laboratories
  • Unterart Anwendung: WiFi
  • Lieferumfang des Kits: Wireless-Starter-Kit AMW007, Micro-USB-Kabel, Kurzanleitung
  • Kit-Anwendungsbereich: Drahtlose Kommunikation
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Prozessorkern: AMW007 Module
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 52,80*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 69,31*
    € 82,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 67,16*
    € 79,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 65,56*
    € 78,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 63,56*
    € 75,64
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 52,80*
    € 62,83
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.