Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET SSR10HS-11110 COMMON MODE CHOKE, 11MH, 1.1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2945297
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SSR10HS-11110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
gleichtaktdrossel kemet
Induktivität: 11 mH
  • Produktpalette: SSR10HS Series
  • DC-Nennstrom: 1.1 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drosselspule, (EMI), (RFI), Bauelemente, Drosseln, elektromagnetischen, Emissionen, Gleichtaktfilter, Gleichtaktfilter,radial,bedrahtet, Hochfrequenzstörungen, Passive, Stromkompensierte, Unterdrückung, von, KEMET, SSR10HS-11110, 2945297, 294-5297
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,84*
    € 2,10*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 0,935*
    € 2,95*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,95*
    € 3,5105
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,03*
    € 2,4157
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 60 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 120 Stück
    € 1,35*
    € 1,6065
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,31*
    € 1,5589
    pro Stück
    ab 540 Stück
    € 1,207*
    € 1,43633
    pro Stück
    ab 1020 Stück
    € 1,188*
    € 1,41372
    pro Stück
    ab 2040 Stück
    € 1,16*
    € 1,3804
    pro Stück
    ab 4020 Stück
    € 1,155*
    € 1,37445
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,935*
    € 1,11265
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.